text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Stiftfrees P801C TiAlN P801C12.7X6.0


Artikelnummer 4X810675
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 61.4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 61.4
HS- en goederencode
Model P801C
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 4X810675
EAN 7320760687383
UBB 500632425442
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P801C12.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.