text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch EXPERT CYL-9 MultiConstruction boor 5 x 50 x 85 mm


Artikelnummer 6S453934
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 5
Schachtdiameter (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Type Multi-Construction Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6S453934
EAN 4059952538990
UBB 500718693467
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900606
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.