text.skipToContent text.skipToNavigation

Laag bolkop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #6-32X1/4

Specificaties

Diameter NO.6
Lengte 1/4 Inch
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Plat bolkop, groot
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 32
Info
  • Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
  • Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Afmetingen

A (max.) 0.321
H (max.) 0.086
J (max.) 0.048
T (max.) 0.05

Normeringen

ASME B18.6.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51215.013.0025
EAN 8712423001909
UBB 500625031777
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.