Voorraadstapelbakken
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
4G442560
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
Transportstapelbak L600xB400xH270mm rood PP zware belasting handgreepopening LA-KA-PE
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
4G442560
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
70
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
70
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
364
Binnenhoogte (mm)
251
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
270
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
564
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
39231090
Type
Transport Box
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G442560
EAN
4031022049933
UBB
500582069000
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
VTK 600/270-0 ROT