Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
4W176400
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
La-Ka-Pe Transportstapelbak L400xB300xH270mm blauw PP zware belasting greepopening
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
4W176400
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
50
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
264
Binnenhoogte (mm)
251
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
270
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
364
Merken
La-ka-pe
Type
Transport Box
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W176400
EAN
4031022050670
UBB
500582260153
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
VTK 400/270-0 BLAU