Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
3P563789
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
La-Ka-Pe Stellingbak VKB L400xB186xH83mm blauw polypropyleen
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
3P563789
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
162
Binnenhoogte (mm)
75
Buitenbreedte (mm)
186
Buitenhoogte (mm)
83
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
359
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P563789
EAN
4031022067470
UBB
500581834636
UNSPSC
56111706
Fabrikant artikelnummer
VKB 400/186 BLAU