text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Transportstapelbak L600xB400xH420mm rood PP zware belasting handgreepopening


Article number 3V139350
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 75
Packed per 1

Specifications

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 75
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 362
Binnenhoogte (mm) 401
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 420
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 562
Merken La-ka-pe
HS- en goederencode 39231090

Article numbers

Article number 3V139350
EAN 4031022050304
UBB 500581904686
UNSPSC 24102103
Manufacturer article nr  VTK 600/420-0 ROT
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.