Magazijnkast toebehoren
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
2G229125
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
La-Ka-Pe Magazijnbak PLK L90xB102xH50 mm PP grijs
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
2G229125
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.25
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.25
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
0.5
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
85
Binnenhoogte (mm)
43
Buitenbreedte (mm)
102
Buitenhoogte (mm)
50
Buitendiepte (mm)
90
Binnendiepte (mm)
70
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
Bekijk
Type
PLK-5-GRAU
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G229125
EAN
4031022006745
UBB
500581370482
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449439