Magazijnkast toebehoren
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
2M275115
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
La-Ka-Pe Magazijnbak LK L500/450xB300xH230 mm PS rood
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
2M275115
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
275
Binnenhoogte (mm)
212
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
230
Buitendiepte (mm)
500
Binnendiepte (mm)
418
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M275115
EAN
4031022002358
UBB
500581472601
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
LK1A ROT