WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Sluitingen, haken & ringen
L-steunen
54627
54627.200.001
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
L-steun Roestvaststaal (RVS) A2 200MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
437.5
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
Lengte
200 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
437.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
30
C
5
E
5
L (mm)
200
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54627.200.001
EAN
4043377303592
UBB
500616983747
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie