text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler L-steekschroefkoppeling blauwe serie buitenschroefdraad R 1/2 inch SW 21 mm + sc


Artikelnummer 0U894933
Uitvoering 1-delig
Vorm Knie
Aansluiting 1 Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiaal Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Geen (onbehandeld)
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Vorm Knie
Aansluiting 1 Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiaal Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Vernikkeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Geen (onbehandeld)
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) 10
Hoofdkleur fitting Overig
Afgedopt Nee
Met pakkingen Ja
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) 10
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Verlopend Ja
Diameter slangpilaar (mm) 10
Mediumtemperatuur (continu) -20 - 80
Nom. diameter aansluiting 1 1/2" (15)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 1 Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 2 Overig
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merken Riegler
HS- en goederencode
Model Blue

Artikelnummers

Artikelnummer 0U894933
EAN 4047322023320
UBB 500573882460
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 109295
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.