text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststof Polyethyleen 70MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.68
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 70 mm
Merken Fabory
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.68
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
d2 5
dk 12
k 2.6
L (mm) 70
n 1.8
P 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 56480.700.001
EAN 8715492864291
UBB 950351899196
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.