text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststof Polyethyleen 35MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.04
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 35 mm
Merken Fabory
Kleur Wit
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Polyethyleen
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.04
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
d2 5
dk 12
k 2.6
L (mm) 35
n 1.8
P 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 56480.350.001
EAN 8715492864253
UBB 950351898776
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.