text.skipToContent text.skipToNavigation

Hulsmoer Roestvaststaal (RVS) A4 M6X10X15


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.7
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 15 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.7
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
d2 7.5
dk 10
k 1.5
L (mm) 15
L1 9
n 1.6
P 1

Artikelnummers

Artikelnummer 55212.060.015
EAN 8717077010857
UBB 500634524168
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.