text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststof Nylon (polyamide) 8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 1.5
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 1.5
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 8
Boordiepte (min.) 55
Boor ø 8
L (mm) 40
Houtschroef/houtdraadbout ø 5

Artikelnummers

Artikelnummer 63158.080.001
EAN 8715493088283
UBB 950372037750
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.