text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststof Nylon (polyamide) 7MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.7
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7 mm
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.7
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 7
Boordiepte (min.) 45
Boor ø 7
L (mm) 37
Houtschroef/houtdraadbout ø 4.5

Artikelnummers

Artikelnummer 63158.070.001
EAN 8715493088276
UBB 950372037677
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.