text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststof Nylon (polyamide) 5MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5
Boordiepte (min.) 35
Boor ø 5
L (mm) 25
Houtschroef/houtdraadbout ø 3

Artikelnummers

Artikelnummer 63158.050.001
EAN 8715493088252
UBB 950372037420
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.