text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststof Nylon (polyamide) 4MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.18
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.18
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4
Boordiepte (min.) 25
Boor ø 4
L (mm) 20
Houtschroef/houtdraadbout ø 2

Artikelnummers

Artikelnummer 63158.040.001
EAN 8715493088245
UBB 950372040390
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.