text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Kunststof Nylon (polyamide) 14MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 7.25
HS- en goederencode
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 14 mm
Merken Fabory
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 7.25
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 14
Boordiepte (min.) 100
Boor ø 14
L (mm) 80
Houtschroef/houtdraadbout ø 10

Artikelnummers

Artikelnummer 63158.140.001
EAN 8715493088313
UBB 950372070322
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.