text.skipToContent text.skipToNavigation

Kukko Trekker F.BORE M36-46


Artikelnummer 6E199431
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Hydraulische spindel Geen
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 35 - 46
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 22
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Nee
Hydraulische spindel Geen
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 35 - 46
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 46
Met snelverstelling Nee
Draadmaat Overig
Merken Kukko
Gewicht per stuk (g) 700
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6E199431
UBB 500719596677
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 21-6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.