text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/1 Buitentrekker 2-arm 80mm bekbreedte 85mm bekdiepte


Artikelnummer 5K431070
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 105
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 85
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 105
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 85
Breedte van haakvoet (mm) 23
Diepte van haakvoet (mm) 4
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 80
Merken Gedore
HS- en goederencode
Model 1.23/1

Artikelnummers

Artikelnummer 5K431070
EAN 4036976103335
UBB 500642680275
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8084310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.