text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A1-B Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 200mm bekbreedte 150mm bekdiepte


Artikelnummer 8F110894
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 210
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 150
Breedte van haakvoet (mm) 30
Diepte van haakvoet (mm) 24
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 0
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 200
Met snelverstelling Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 3700
HS- en goederencode
Model 1.07/2A1-B

Artikelnummers

Artikelnummer 8F110894
EAN 4036976121612
UBB 500642656275
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1957988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.