text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/5 Trekker Extern 3-armig 420mm Ja breedte 480mm Jaapdiepte


Artikelnummer 5V434755
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 12
Schroefdraadlengte (mm) 350
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 480
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 12
Schroefdraadlengte (mm) 350
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 480
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 20
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 420
Met snelverstelling Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 8900
HS- en goederencode
Model 1.15/5

Artikelnummers

Artikelnummer 5V434755
EAN 4036976104691
UBB 500642672686
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8006780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.