text.skipToContent text.skipToNavigation

Grijper 18-1 nominale grootte 1 spanwijdte 60-150 mm KUKKO


Artikelnummer E9018.018.001
Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Max. trekkracht (N) 5
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 200
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Sleutelwijdte (mm) 19
Max. trekkracht (N) 5
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 150
Diepte van haakvoet (mm) 200
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 150
Merken Kukko
Gewicht per stuk (g) 1700
HS- en goederencode
Type Steering Wheel Puller

Artikelnummers

Artikelnummer E9018.018.001
EAN 4021176075674
UBB 240127013060
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 18-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.