Lagertrekkers
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
5J531666
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
Kukko Trekker 44-2 spandiepte 120 mm spanwijdte 120 mm 5 T
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
5J531666
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
49.05
Aantal haken
2
Spandiepte (mm)
120
Diepte van haakvoet (mm)
120
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Merken
Kukko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
49.05
Aantal haken
2
Spandiepte (mm)
120
Diepte van haakvoet (mm)
120
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Merken
Kukko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5J531666
UBB
500719672569
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
44-2