Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Klemmen & tractie-uitrusting
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
E9020.020.120
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
KUKK KOGELLGRTR 2ARM 20/10/S 120MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
E9020.020.120
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
70 - 70
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Sleutelwijdte (mm)
17
Max. trekkracht (N)
4
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spandiepte (mm)
100
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
70 - 70
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Merken
Kukko
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E9020.020.120
EAN
4021176757471
UBB
203127009074
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
20-10-S