Nedtrain Oud
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
Moeren
Kroonmoeren
12022
12022.240.200
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
Kroonmoer MF DIN 935-1 Staal Blank 6 M24X2,00
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
Fabory
Klasse
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M24
Merken
Fabory
Klasse
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
126
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m
27
n
5.5
Aantal gleuven
6
P
2
s
36
Splitpen DIN 94
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
729
DIN
935-1
Artikelnummers
Artikelnummer
12022.240.200
EAN
8717077215818
UBB
500648183423
UNSPSC
31161707
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model