Moeren
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Moeren
Kroonmoeren
51224
51224.060.001
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
Kroonmoer laag DIN 979 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M6
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
Fabory
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Merken
Fabory
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
9.8
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
m
5
n
2
P
1
s
10
Splitpen DIN 94
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
979
Artikelnummers
Artikelnummer
51224.060.001
EAN
8715492003966
UBB
500696145068
UNSPSC
31161707