hs 1 10 09
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
Moeren
Kroonmoeren
12036
12036.300.001
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
Kroonmoer DIN 935-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M30
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
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M30
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
250
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M30
m
33
n
7
Aantal gleuven
6
P
3.5
s
46
Splitpen DIN 94
6.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
935-1
NEN
729
Artikelnummers
Artikelnummer
12036.300.001
EAN
8717077216488
UBB
500648190196
UNSPSC
31161707
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model