text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 8 M36


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 15
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 438
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M36
m 38
n 7
Aantal gleuven 6
P 4
s 55
Splitpen DIN 94 6.3

Normeringen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummers

Artikelnummer 12035.360.001
EAN 8717077216372
UBB 500648189040
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.