BRAMMER
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
Kroonmoeren
12035
12035.120.001
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
Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 8 M12
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
M12
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M12
m
15
n
3.5
Aantal gleuven
6
P
1.75
s
19
Splitpen DIN 94
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
729
DIN
935-1
Artikelnummers
Artikelnummer
12035.120.001
EAN
8717077216327
UBB
500648188547
UNSPSC
31161707