text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 6 M48


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M48
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1060
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M48
m 50
n 9
Aantal gleuven 8
P 5
s 75
Splitpen DIN 94 8

Normeringen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummers

Artikelnummer 12030.480.001
EAN 8717077216273
UBB 500648188059
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.