BRAMMER
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
Kroonmoeren
12030
12030.200.001
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
Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 6 M20
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
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Klasse
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
Afmetingen
d-D
M20
m
22
n
4.5
Aantal gleuven
6
P
2.5
s
30
Splitpen DIN 94
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
935-1
NEN
729
Artikelnummers
Artikelnummer
12030.200.001
EAN
8717077216174
UBB
500648187069
UNSPSC
31161707