text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 6 M18


Numéro d'article
Diameter
Afficher tous les diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M18
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 57.5
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Dimensions

d-D M18
m 21
n 4.5
Aantal gleuven 6
P 2.5
s 27
Splitpen DIN 94 4

Normes

NEN 729
DIN 935-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 12030.180.001
EAN 8717077216167
UBB 500648186988
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.