text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 6 M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 38.9
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m 19
n 4.5
Aantal gleuven 6
P 2
s 24
Splitpen DIN 94 4

Normeringen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummers

Artikelnummer 12030.160.001
EAN 8717077216150
UBB 500648186806
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.