text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 6 M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 22.6
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m 15
n 3.5
Aantal gleuven 6
P 1.75
s 19
Splitpen DIN 94 3.2

Normeringen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummers

Artikelnummer 12030.120.001
EAN 8717077216136
UBB 500648186640
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.