text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer DIN 935-1 Staal Blank 10 M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 37
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m 19
n 4.5
Aantal gleuven 6
P 2
s 24
Splitpen DIN 94 4

Normeringen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummers

Artikelnummer 12040.160.001
EAN 8717077216549
UBB 500648190766
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.