Nedtrain Oud
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Meubelbevestigers
Kraalringen
Kraalringen open
51350
51350.066.001
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
Kraalring open model Roestvaststaal (RVS) A2 6,6MM
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
Diameter
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
0.637
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
Diameter
6.6 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
0.637
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2
17
Voor schroef ø
5.5-6
h
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51350.066.001
EAN
8715492284914
UBB
950356198404
UNSPSC
31161801
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie