text.skipToContent text.skipToNavigation

Kraalring open model Roestvaststaal (RVS) A2 3,2MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.102
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.2 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.102
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 9
Voor schroef ø 2.5-3
h 1.9

Artikelnummers

Artikelnummer 51350.032.001
EAN 8715492284853
UBB 950356198081
UNSPSC 31161801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.