text.skipToContent text.skipToNavigation

Korfmoer DIN 80704 Messing M24


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 513
HS- en goederencode
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 513
HS- en goederencode

Afmetingen

a 36
b 45
c 75
d-D M24
d2 45
d3 36
d4 14
h 75
m 25
P 3

Normeringen

DIN 80704

Artikelnummers

Artikelnummer 47793.240.001
EAN 8717077259294
UBB 500649097788
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.