text.skipToContent text.skipToNavigation

Korfmoer DIN 80704 Messing M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 264
HS- en goederencode
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 264
HS- en goederencode

Afmetingen

a 32
b 36
c 64
d-D M20
d2 36
d3 28
d4 13
h 66
m 21
P 2.5

Normeringen

DIN 80704

Artikelnummers

Artikelnummer 47793.200.001
EAN 8717077259270
UBB 500649097523
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.