text.skipToContent text.skipToNavigation

Korfmoer DIN 80704 Messing M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 237
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 237
HS- en goederencode

Afmetingen

a 29
b 32
c 56
d-D M16
d2 30
d3 24
d4 12
h 59
m 18
P 2

Normeringen

DIN 80704

Artikelnummers

Artikelnummer 47793.160.001
EAN 8717077259263
UBB 500649097457
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.