text.skipToContent text.skipToNavigation

Korfmoer DIN 80704 Messing M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 126
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 126
HS- en goederencode

Afmetingen

a 27
b 27
c 48
d-D M12
d2 24
d3 20
d4 10
h 52
m 15
P 1.75

Normeringen

DIN 80704

Artikelnummers

Artikelnummer 47793.120.001
EAN 8717077259256
UBB 500649097374
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.