Spieën
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
Pennen, spieën & bussen
Spieën
39220
39220.087.045
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
Kopspie DIN 6887 Staal C45+C Blank 8X7X45MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
24.9
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C45+C
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
24.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
8
Voor as ø
22
Voor as ø ≤
30
h (nom.)
7
h1
7.2
h2
11
L (mm)
45
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
R774
DIN
6887
BS
4235-1
Artikelnummers
Artikelnummer
39220.087.045
EAN
8717077044517
UBB
500644949389
UNSPSC
31163207