text.skipToContent text.skipToNavigation

Kopspie DIN 6887 Staal C45+C Blank 12X8X60MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 59.2
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 60 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 59.2
HS- en goederencode

Afmetingen

b 12
Voor as ø 38
Voor as ø ≤ 44
h (nom.) 8
h1 8.2
h2 12
L (mm) 60

Normeringen

BS 4235-1
DIN 6887
ISO R774

Artikelnummers

Artikelnummer 39220.128.060
EAN 8715492811561
UBB 950359537699
UNSPSC 31163207

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.