Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
7E006072
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
Promat Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 8 m breedte 50 mm met ratel + punthaak LC omdr.
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
7E006072
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
8000
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Ratelsleutel
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
8000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
50
Tweedelig met ratel
Ja
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E006072
EAN
4015448714835
UBB
500573576138
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365099