Spanbanden
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
Hijsen
Spanbanden
4G559404
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Sjorband DIN EN 12195-2 lengte 3 m breedte 25 mm met klemslot LC omdr. 250 daN
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
4G559404
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Riemgesp
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (m)
3000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Riemgesp
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (m)
3000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
2.5
Tweedelig met ratel
Nee
Merken
Promat
HS- en goederencode
63079098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G559404
EAN
4015448714620
UBB
500582070156
UNSPSC
31162406
Fabrikant artikelnummer
4000365080