Most bought products
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
7C109343
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
Kolomboormachine D 33 Pro MK4 30 (S235JR) mm OPTI-DRILL
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
7C109343
Spanning (V)
400
Voorsprong (mm)
755
Totale hoogte (mm)
1705
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
30
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
1810
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
400
Voorsprong (mm)
755
Totale hoogte (mm)
1705
Nom. opgenomen vermogen (W)
1100
Spanwijdte boorhouder (mm)
1 - 16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
30
Max. belast toerental 1e stand (1/min)
1810
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
120 - 1810
Merken
Opti-drill
HS- en goederencode
Bekijk
Type
D 33Pro
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C109343
EAN
4030635038303
UBB
500583021885
UNSPSC
23101502
Fabrikant artikelnummer
3003040