text.skipToContent text.skipToNavigation

Kogelgewricht, haaks, type CS DIN 71802 CS Roestvaststaal (RVS) A2 M5XM5


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
d2a 5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.2
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
d2a 5
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.2
HS- en goederencode 8487905990

Afmetingen

d2 5
D3 8
D4 12.8
L2 10.2
L3 9
P 0.8
SW 7
α 18°

Normeringen

DIN 71802-CS

Artikelnummers

Artikelnummer 57435.050.001
EAN 8715492020307
UBB 500695337898
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.