text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Steeksleutel 980027 27 mm


Steeksleutel Bek 15° schuin. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 27mm- Breedte over vlakken S: 1 in- Lengte l max.: 215mm- Kopdikte a max.: 9mm- Kopbreedte b max. mm: 63mm

Artikelnummer
Lengte (m) 215
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 27
VDE getest Ja
Merken Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 215
Geïsoleerd 1000 V Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 27
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 310
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Omschrijving

Steeksleutel Bek 15° schuin. Basisgereedschap verchroomd. - Breedte over vlakken: 27mm- Breedte over vlakken S: 1 in- Lengte l max.: 215mm- Kopdikte a max.: 9mm- Kopbreedte b max. mm: 63mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1300.270.001
EAN 4003773020028
UBB 240120596715
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 98 00 27

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.